Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Außendurchmesser D: 40 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Staublippe j/n: ja Bauart: AS Breite: 7 mm Um...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
INA G14-19-3 Wellendichtring 14 mm Außen-Ø 19 mm Breite 3 mm Innen 14 mm Außen 19 mm Breite 3 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4054362366942 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfed...