Die fischer PowerFast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Ho...
Die fischer PowerFast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Ho...
Die fischer PowerFast II FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Ho...
Die HECO-FIX-plus Universalschraube ist ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen, sowie in Mauerwerk, Kunststoff und Blechen bis 2 mm. Sie ist im vorder...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Jet Fast Spanplattenschrauben Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei ...
Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Flachsenkkopf, TX-Sternantrieb, Blau verzinkt 3,0 X 16 Universalschraube für höchste Präzision Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenber...
Produkteigenschaften Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente Duo-Senkrippenkopf Exzellente Leistung bei Hartholz Mit S...
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für d...
Spanplattenschrauben R2 Plus Vollgewinde, Senkkopf, TX-Sternantrieb, RUSPERT® Silber 3,0 X 16 Universalschraube für höchste Präzision Einsatzgehärtet Anwendung: Verbindungen aus Holz im Innenbereic...