Das Spencer B-Bak Max zeichnet sich gegenüber dem normalen B-Bak durch seine nochmals enorm gesteigerte Belastbarkeit aus. Selbst schwerste Patienten können auf dem bis zu 454 kg belastbaren Rettun...
Das Spineboard Rock Pin ist ein Rettungshelfer für den Notfalleinsatz, hergestellt aus hochdichtem Polyethylen mit eingespritztem expandiertem Polyurethan. Dieses Material verleiht dem Spineboard d...
Das Spencer B-Bak zeichnet sich durch seine extrem dünne Bauform bei gleichzeitiger sehr hoher Belastbarkeit aus (nur 45 mm stark, bis 180 kg belastbar). Für eine maximale Flexibiltät im Einsatz si...
- 14 umlaufende Griffe - Speedclip-Stege - hohe Eigenstabilität - sehr leicht - in einem Stück gegossen und daher 100% wasserdicht - Oberfläche nimmt keine Flüssigkeiten auf - leicht zu reinigen un...
Platzmangel ist eines der größten Probleme auf allen Einsatzfahrzeugen. Meist müssen Kompromisse eingegangen werden bei Patienten die besonderes Equipment benötigen. (Klein-)Kinder und Babys sind s...
SPENCER® Spine-Board Fixiergurtsystem, mit vier verstellbaren Klettfixierguten SPENCER® Spine-Board Fixiergurtsystem, ermöglicht die vollständige Ruhigstellung vonErwachsenen oder pädiatrischen Pat...