Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Spiegelleuchte

  Spiegelleuchte  (704 Angebote unter 29.046.641 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „spiegelleuchten“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spiegelleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spiegelleuchte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED Spiegelleuchte 3 in 1 Neutralweiß 4000K IP44 schwarz 40cm (1 Angebot) 
3 in 1 Spiegelleuchte mit neutralweißen Licht Spiegelleuchte mit energieeffizienten LEDs. 3 in 1 Spiegelleuchte zum Aufschrauben, Anklemmen oder zur Wandbefestigung. Schutzklassifizierung IP44 Hohe...
Oktaplex Lighting
17076.4K
ab € 20,29*
pro Stück
 
 Stück
ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 LED-Badezimmerspiegelleuchte (6 Angebote) 
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit opalem Diffusor für homogene Beleuchtung und Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität. Gesamtlichtstrom: 800 lm. Leuchten L...
THORNeco
96635659
ab € 30,08*
pro Stück
 
 Stück
LED-Badleuchte 15W ws 3000K 1200lm n.dimmb.m. Schalter 81-3194 (5 Angebote) 
LED-Badleuchte VANIT mit Schalter/ IP44,15W, 1200lm, 3000K, 180mA, 230V Schutzklasse: II, Breite: 52 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: weiß...
Diefra-Light
81-3194
ab € 25,18*
pro Stück
 
 Stück
LED Spiegelleuchte 8W IP44 Badleuchte BALI S 3000K warmweiß 40cm Spiegelschrank (1 Angebot) 
BALI S - LED Spiegelschrankleuchte Einfache Montage und Installation Die Bali S Spiegelleuchten werden entweder auf den Spiegelschrank geschraubt oder am Holzrahmen eines Spiegels an zwei Schrauben...
Oktaplex Lighting
17019.3K
ab € 20,29*
pro Stück
 
 Stück
ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 LED-Badezimmerspiegelleuchte (6 Angebote) 
LED-Badezimmerspiegelleuchte, IP44, mit opalem Diffusor für homogene Beleuchtung und Vario Flex-Technologie. Farbwiedergabe > 90 für beste Beleuchtungsqualität. Gesamtlichtstrom: 1200 lm. Leuchten ...
THORNeco
96635661
ab € 34,79*
pro Stück
 
 Stück
LED Spiegelleuchte BALI W IP44 Badleuchte 8W 3000K warmweiß 40cm Wandmontage (1 Angebot) 
BALI W - LED Wandspiegelleuchte Einfache Montage und Installation Die BALI W Spiegelleuchten werden oberhalb des Spiegels im Badezimmer angebracht. Ganz einfach den Befestigungswinkel mit nur zwei ...
Oktaplex Lighting
17021.3K
ab € 20,29*
pro Stück
 
 Stück
Ledino
11200154001020
ab € 39,35*
pro Stück
 
 Stück
Spiegelleuchte f.RIDI-Tube SPN-R1X055/15ND-S (7 Angebote) 
Spiegelleuchte f.RIDI-Tube SPN-R1X055/15ND-SWandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt dire...
RIDI Leuchten
0450043
ab € 97,08*
pro Stück
 
 Stück
Ideal Standard T2908 Spiegel-/Display-Beleuchtung (6 Angebote) 
Ideal Standard T2908
Ideal Standard
T2908AA
ab € 92,17*
pro Stück
 
 Stück
EGLO Leuchten
94987
ab € 22,34*
pro Stück
 
 Stück
Ideal Standard T2907 Spiegel-/Display-Beleuchtung (6 Angebote) 
Ideal Standard T2907
Ideal Standard
T2907AA
ab € 110,91*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
975 840 25
ab € 7,71*
pro Stück
 
 Stück
SLV Quadrasyl (7 Angebote) 
Quadratische Wandleuchte QUADRASYL WL 15 aus lackierten Aluminium. Durch die Schutzart IP44 für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in zwei Farbversionen verfügbaren Leuchte e...
SLV
232285
ab € 26,49*
pro Stück
 
 Stück
emco LED-Spiegelleuchte vertikal 500 x 45 x 37mm, neutralweiss 449200104 (8 Angebote) 
emco LED-Spiegelleuchte vertikal 500 x 45 x 37mm, neutralweiss 449200104
EMCO Bad
449200104
ab € 115,48*
pro Stück
 
 Stück
SLV Glenos 60 (5 Angebote) 
Die mit einem Hochleistungs LED Strip ausgestatte Spiegelleuchte GLENOS überzeugt durch ihre elegante und schmale Erscheinung. Die L-förmige Befestigung des Profils, der in schwarz, weiß und grau e...
SLV
1003506
ab € 81,08*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   47   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spiegelleuchte
^

Mit Spiegelleuchten gezielt beleuchten

Spiegelleuchten werden unter anderem im Wohnbereich oder im Badezimmer eingesetzt, aber auch in Umkleidekabinen, beim Frisör und im Makeup- und Stylingbereich sind sie wichtige Beleuchtungsausstattungen. Auch zur Ausleuchtung von Wandspiegeln in der Lobby des Hotels können Spiegelleuchten effektive Lichteffekte setzen.

Wesentliche Anforderungen

Mit einer Spiegelleuchte werden Lichtpunkte und Ausleuchtungen genau dort gesetzt, wo sie benötigt werden. Im Spiegel soll man sich in ausreichendem Maß betrachten können. Daher sind die Lichtbedingungen, die hier vorhanden sind, besonders wichtig. Blendungen im Spiegel sollen bei gleichzeitiger hoher Helligkeit vermieden werden. Daher sollte auf den Abstrahlwinkel geachtet werden. Hier sind winkelverstellbare Leuchten empfehlenswert, ein satiniertes bzw. opales Lampenglas ist ebenso wählbar. LED Spiegelleuchten erzielen ein realistisches aber angenehmes Licht, bei gleichzeitiger Energieersparnis. Sie benötigen aufgrund der Leuchtmittelkonstruktion nur geringen Platz und können daher oft auch auf kleinsten Raum untergebracht werden.

Positionierung der Spiegelleuchten

Spiegelleuchten werden entweder direkt über dem Spiegel oder seitlich vom Spiegel angebracht. Beide Varianten haben ihre Vorteile. Während direkt über dem Spiegel angebrachte Leuchten nur eine einzige Leuchte zur zentralen Ausleuchtung erforderlich machen, ist bei seitlich angebrachten Leuchten zur perfekten Ausleuchtung das Anbringen einer Spiegelleuchte an beiden Seiten des Spiegels empfehlenswert. Über dem Spiegel angebrachte Leuchten werden meist in Badezimmern eingesetzt, in denen ein Spiegelschrank das Anbringen von seitlichen Leuchten ausschließt. Seitlich angebrachte Leuchten erzielen eine angenehme Ausleuchtung des Spiegelbildes, da das Oberlicht, von über dem Spiegel angebrachten Leuchten direkte Schatten auf alle noch so kleinen Unebenheiten wirft.

Anbringen leicht gemacht

Besonders vorteilhaft sind Klemmspiegelleuchten. Diese können direkt am Spiegel befestigt werden und benötigen wenig zusätzlichen Platz. Zudem müssen Wände und Fliesen nicht angebohrt werden. Achten Sie auf die vorliegende Spiegeltiefe, damit sich Klemmvorrichtungen passend einfügen lassen.

Das Licht von Spiegelleuchten

Je nachdem, welcher Effekt erzielt werden soll, sollte auf das Licht in seiner Helligkeit und in seiner Lichtfärbung geachtet werden. Hierfür sind die eingesetzten Leuchtmittel und eine möglichst vorhandene Dimmbarkeit der Leuchte verantwortlich. Möglichst effektives und natürliches Licht, das dem Tageslicht ähnelt, sorgt beim Schminken beispielsweise dafür, dass das Makeup später auch so wirkt wie es angedacht war. Schmeichelnde, warme Lichtfarben geben dem Aussehen des Spiegelbildes mehr Weiche, dies stellt außerhalb des Badezimmers an anderen Spiegeln durchaus eine Alternative dar. Sind die Leuchten dimmbar, kann die Leuchtintensität unmittelbar an die Stimmung, die Anforderungen und die gewünschte Wirkung angepasst werden.

Sicherheit

Werden Spiegelleuchten im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen, wie in Schwimmbädern, eingesetzt ist besonders auf die IP Schutzart zu achten. Hier kommt es besonders auf den Ort der Installation an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.