Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stahl-Umreifungsband

  stahl-umreifungsband 32mm  (6 gefilterte Angebote unter 30.861.168 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stahl-Umreifungsband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hülsen 31,8 x 0,61 mm (2 Angebote) 
Die Hülsen von Signode garantieren eine hohe Einrastqualität und damit einen besseren Halt bei der Montage. Die Hülsen sind der ideale Verschluss für Ihre Stahlbandumreifung mit einer Bandbreite vo...
RAJA
58C
€ 0,08417*
pro Stück
 
 Stück
Stahlband "gewachst" 31,75 x 0,8 mm / Scheibenwicklung (1 Angebot) 
Stahlband "gewachst" 31,75 x 0,8 mm / Scheibenwicklung Fertigung: Blank gewachst Ausführung: Scheibenwicklung Reißkraft: 6000 N Verschluss: Mit Hülsen Gewicht pro Spule: ca. 50 kg Meter pro Spule: ...
Wagener Verpackung
5220007
€ 2,19*
pro Kilogramm
 
 Kilogramm
Stahlband 32 x 1,0 mm blank Scheibenwicklung (1 Angebot) 
Ideal für das Verpacken schwerer Güter ist dieses Verpackungs-Stahlband mit den Maßen 32 x 1,0 mm. Es wird in Scheibenwicklung geliefert und jede Rolle wiegt ca. 48 kg. Perfekt für den sicheren und...
_Verpackungsfuxx
_VF_1105389
€ 3,92917*
pro Kilogramm
 
 Kilogramm
Bandstahlschere Verpackungsstahlband b.32mm m.Gummipuffer (4 Angebote) 
für 100 % Sicherheit · Gummipuffer halten die aufgeschnittenen Bandenden fest · bis 32 mm Bandbreite
Gebr. Werth
TYMER
€ 270,38*
pro Stück
 
 Stück
Bandstahlschere Verpackungsstahlband b.32mm m.Gummipuffer (1 Angebot) 
für 100 % Sicherheit · Gummipuffer halten die aufgeschnittenen Bandenden fest · bis 32 mm Bandbreite
k.A.
TYMER
€ 321,11*
pro Stück
 
 Stück
31,75 x 0,8 mm Verpackungsstahlband SW 300er Kern (1 Angebot) 
Verpackungsstahlband schwarzlackiert & gewachst 31,75 x 0,8 mm Scheibenenwicklung ca. 300 Innenkerndurchmesser ca. 750-815 N/mm² Bruchlast ca. 6% Bruchdehnung nach A5 arrondierte Kanten, Anfang und...
k.A.
00048714
€ 1,57*