HFS Zahnstangenwinde MJ-1,5 Tragkraft 1500 kg Außergewöhnliche Sicherheit bei den selbstauslösenden Bremsen für Halten der Last in jeder Position. Doppelsperrklinke für zusätzliche Sicherheit. Idea...
REMA DMK Stahlwinde mit hebendem Gehäuse und selbsthemmender Sicherheitskurbel mit Klappgriff. Merkmale Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung. Robuste Konstruktion mit großer und stabile...
HB-W 1500 Hebebock 1,5t, SIKU, Hub 350mm Der stabile Hebebock mit integrierter 1,5 t DIN-Stahlwinde zum Abstützen von Rohr- und Stangenmaterial. Die Last wird über die Lastdruckbremse in allen Lage...
Stahlwinde STW-F 15, RAKU, feste Klaue Stahlwinden sind ein traditionelles Hebezeug für den universellen Einsatz im Forst- und Agrarbereich, der Industrie, für Montagetätigkeiten und viele weitere ...
Stahlwinde STW-VK, 1,5 t Raku Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu können. Da...
Stahlwinde STW-F 15, SIKU, feste Klaue Stahlwinden sind ein traditionelles Hebezeug für den universellen Einsatz im Forst- und Agrarbereich, der Industrie, für Montagetätigkeiten und viele weitere ...
Stahlwinde STW-VK, 1,5 t Siku Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu können. Da...
STW-V 15 1,5t RAKU, verstellbare Klaue Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu k...
STW-V 15 1,5t SIKU, verstellbare Klaue Die Stahlwinde wurde so konstruiert, dass es möglich ist Lasten aus unterschiedlichen Höhen über die gesamte Länge der Stahlwinde aufnehmen bzw. absenken zu k...