aplanatische Silikatglaslinse · Gehäuse aus schlagfestem, transparentem Kunststoff · in Kombination mit einer Duo Skala als Messlupe einsetzbar · Einsatz der Messskala durch Einklippen · Lieferung ...
aplanatische Silikatglaslinse · Gehäuse aus schlagfestem, transparentem Kunststoff · in Kombination mit einer Duo Skala als Messlupe einsetzbar · Einsatz der Messskala durch Einklippen · Lieferung ...
Standlupe Basic-Line SKALA Ausführung: Linse aus Kunststoff, aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen. 15-mm-Messskala mit einer Teilung von 0,1 mm.
ECOBRA Standlupe mit drehbarer Fokussierhilfe, Linse Ø 20 mm, Vergrößerung 10 x Standlupe Lichtdurchlässiger, stabiler Kunststoffsockel mit einem ultraweiten Winkel, verzeichnungsfreie asphärische ...
Lupe Standlupe mit 10-facher Vergrößerung und durchsichtigem Acryl-Unterteil. Durch das Acryl-Unterteil entsteht ein klares, helles Bild des betrachteten Objektes. Ideal für Leiterplatten, Briefmar...
Standlupe mit einer kratzfesten aplantischen Linse (Ø 35 mm) aus PXM ® mit einer cera-tec ® Beschichtung. Hohe Vergrößerung (38,0 dpt / 10x) für verschiedene Anwendungen. Durch den durchsichtigen ...
Lupen Typ = Beleuchtete LupeX Brechkraft = 38dpt Linsendurchmesser = 35mm Beleuchtet = Ja Batteriebetrieben = Ja Batterietyp = C Typ = Standlupe Lupen mit LED-Beleuchtung und Fuß. Die beleuchteten ...
Standlupe 10 x 46. Standlupe mit durchsichtigem Acryl-Unterteil. Dadurch entsteht ein klares, helles Bild des betrachteten Objektes. Ideal für Leiterplatten, Zeichnungen, Druckunterlagen oder auch ...
Standlupe LE-003UV Lupe mit UV-LED Beleuchtung und Messskala für die Nachbearbeitung, Inspektion und Messung von fluoreszierenden Materialien. -8 UV-LEDs mit 395 nm Wellenlänge -30 mm Messskala mit...