23705 Proxxon, 1/4 Zoll Verlängerung, 150 mm Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente für die feine Mechanik. Aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3 150 mm, Fabrikat: Proxxon
TOOLCRAFT 2266958 Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4") Bit-Verlängerung Länge 150 mm Antrieb 6,3 mm (1/4") Mit drehbarer Hülse Für enge Nischen und Zwischenräume Länge 150 mm Ausstat...
Flexible Verlängerung • 1/4" Antrieb • Länge 150 mm • Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt • Ideal für schwer zugängliche Bereiche Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am ...
Flexible Wellen ermöglichen das Umgehen von Störkanten sowie sicheres und schnelles Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen Mit Kugelsicherung Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1...
8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4" - Wera Werk - 05003526001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille begrenztes Drehmoment durch Spiralfeder für schwer zugängliche Bereiche für H...
Ausführung: mit Spezialvierkant für einen Schwenkwinkel von 12,5° zu jeder Seite besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach...
Produktbeschreibung:Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 117...
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium