Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarre B1325V und einem Traggestell aus Stahlrohr. Das Traggestell ist mit einem Handgriff an der Karre einhängbar, stufenlos ...
Stuhlkarre zum Transport von gestapelten Stühlen. Kombination aus Stapelkarren B1325V und einem Traggestell aus Stahlrohr. Dieses wird mittels Schellen mit der Karre verschraubt. Nach dem Lösen von...
Mit Sternrad - Abladen – Treppen hinaufstemmen – aufladen, all dies ist nicht mehr notwendig - Große rutschfeste Schaufel - Radträger für besonders Treppen schonenden Transport - Pulverbeschicht...
Stuhlkarre Traglast 250 kg Höhe x Breite 1300 x 580 mm Schaufel Breite x Tiefe 280 x 250 mm Länge der Tragarme 430 mm Tragbreite 245 mm über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Tragarme Lad...
Stuhlkarre Traglast 250 kg Höhe x Breite 1300 x 530 mm Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm mit verschraubten und höhenverstellbaren Tragarmen Ladungssicherung durch Gummibelag auf Tragarmen Konstr...
Stuhlkarre Traglast 75 kg Höhe x Breite 1320 x 380 mm Konstruktion aus Stahlrohr Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb Mit Bügelgriff Räder mit Vollgummi-Bereifung Rad Ø 20...
Stuhlkarre Traglast 75 kg Höhe x Breite 1320 x 380 mm Konstruktion aus Stahlrohr Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz Mit Bügelgriff Räder mit Vollgummi-Bereifung Rad Ø...
VARIOfit sk-710.029/AG Stuhlkarre Stuhlkarren Außenmaße: 570 x 795 x 1.305 mm (B/T/H)Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T)Ausführung:* stabile Stahlkonstruktion* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe* mit 2...
Stuhl-Treppenkarre, TK Karre 175 kg, höhenverstellbare Stuhltragarme 70 kg Die Stuhl-Treppenkarre bietet Ihnen bis zu 250 kg Tragkraft beim Treppentransport von Stühlen, Kartons und schweren Geräte...