Mikrofonkabel, Typ=C114 L.S.Z.H., Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=1.5 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, ...
Hersteller: TASKER Nennspannung: 49V AC Betriebstemperatur: -15...70°C Leitungs-Typ: Mikrofon Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: transparent Ader-Art: verzinnt;OFC Schirmaufb...
Hersteller: TASKER Nennspannung: 49V AC Betriebstemperatur: -15...70°C Leitungs-Typ: Mikrofon Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: rot Ader-Art: OFC Schirmaufbau: Geflecht aus ...