Speisesystem-Twin 40mm f.Multifeed 3Gr SP42ARDas Twin-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feedh...
Quattro Universal LNB mit vier Ausgängen zum Anschluss an einen Multischalter. Das Speisesystem "Raketen-Feedhorn" mit 40 mm Feed ist ideal für 3° Schielanlagen.
Speisesystem-Quad 40mm f.Multifeed 3Gr SPU44ARDas Quad-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Feed...
Speisesystem-Single 40mm f.Multifeed 3Gr SP4ARDas Single-Speisesystem mit Raketen-Feedhorn für Multifeed-Empfang ab 3° Satellitenabstand ermöglicht mit Hilfe eines beiliegenden Adapterrings eine Fe...
Set bestehend aus einem WideBand-LNB mit HF-Ausgang, der das gesamte Frequenz- spektrum eines Satelliten erfasst und über 2 Ausgänge (V/H) in einem Frequenzbereich zwischen 290 und 2340MHz überträg...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. Spannungsversorgung durch Receiver geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunstst...
Windows-basierende Programmiereinheit für die dLNBs SP32/SP32A/SPE24 zur Konfiguration der dLNBs. Es lassen sich bis zu fünf Frequenzpläne (Konfigurationen) speichern und bei bedarf auf die dLNBs ü...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach...
Mit dem SP32 lassen sich bis zu 32 Transponder eines Satelliten über nur ein Kabel verteilen, dabei kann auf die Nutzung einer vorhandenen Baumstruktur zurückgegriffen werden. Zum Ausrichten der SA...
niedriges Rauschmaß 0,3dB typ. geeignet für Offsetspiegel mit Feedaufnahme 40 mm Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse IP 68 mit von innen nach...