mit Temperaturregler, einstellbar von 30°C bis 80°C und Sicherheitstemperaturbegrenzer, passend für den Warmwasserspeicher WWSP 885S mit einer Leistung von 9 kW. Anschluss-Spannung: 3/N/PE~400V, 50...
mit Temperaturregler, einstellbar von 30°C bis 80°C und Sicherheitstemperaturbegrenzer, passend für alle Warmwasserspeicher (WWSP) mit umschaltbaren Leistungen von 2,0 kW, 2,7 kW und 4,0 kW. Anschl...
Fass-Heizmanschetten für 200-Liter-Fässer, 450 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Schutza...
Fass-Heizmanschetten für 25-/30-Liter-Kanister, 200 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Sc...
Fass-Heizmanschetten für 50-/60-Liter-Fässer, 250 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Schu...
Fass-Heizmanschetten für IBC/KTC, 2.000 W Mit den Fass-Heizmanschetten bringen Sie Flüssigkeit im Fass per Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-Elektroanschluss mit Schutzart IP 4...
Heizmanschetten für Gasflasche Ø 230 mm Mit den Heizmanschetten für Gasflaschen halten Sie Gasflaschen auf einer gleichmäßigen Temperatur und sorgen so für einen stabilen Gasdurchfluss. Ein Thermos...