Beschreibung Das digitale Thermometer C.A 876 der Geräteserie Physics Line besitzt ein kompaktes, durch eine Stoßschutzhülle geschütztes Gehäuse. Es verfügt über eine eingebaute Infrarotsonde und e...
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B310
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B400
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B200
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B518
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B318
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B528
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B510
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B800
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B520
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B730
Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit, M12, I/O-Anschluss mit Stecker M12, 5-polig, schraubbar, Herstellernummer: IP3312-B810