Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Rosa Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : ...
Trennstreifen rosa 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 180 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Größe (B x H): 240 x 105 mm. Zert...
Mit Hilfe der Trennstreifen können Unterlagen optimal in Ordnern geordnet, beschriftet und abgeheftet werden. Aus 190g/qm Recyclingkarton, durchgefärbt, 2-fach gelocht. Maße (H x B): 105 x 240 mm. ...
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Rosa Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 456 G Format et poids Karton : lon...
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht trapezförmig aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Rosa Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 370 G Format et poids...
Trennstreifen aus Karton, 160 g/m². Eingeschweißte Packung mit 60 Trennblättern. Trennstreifen für Hoch- und Querformat. für eine einfache & farbenfrohe Ordnung im Ordner. umweltfreundlich, zertifi...
Dieses Sparset umfasst 300 farbige Trennstreifen. Die Trennstreifen sind aus Karton und gelocht. [br /]Mit diesem Sparset sparen Sie bis zu 30 %: Das Sparset umfasst 300 Trennstreifen, bei denen Si...
Ob Jahres-, Monats- oder Themeneinleitung – die Trennstreifen helfen Ihnen den Überblick in Ihren Ordnern zu behalten. Stabiler Recycling-Karton, 190 g/m², vollfarbig 2-fach-Lochung B x H: 240 x 10...