Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45° Stufenbreite: 1.000 mm Stufentiefe: 225 mm Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich H...
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45° Stufenbreite: 600 mm Stufentiefe: 225 mm Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Han...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45° Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesa...
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 45° Stufenbreite: 800 mm Stufentiefe: 225 mm Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Han...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45° Stufen- und Plattformbreite: 600 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamt...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45° Stufen- und Plattformbreite: 800 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamt...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45° Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm Stufentiefe: 225 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Platt...
Ein sicherer, fest montierter Aufstieg überall dort, wo Material, Geräte,Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begeh...
Industrietreppe, Stahl-Lochblechstufen, Stufenbreite 600 mm, 8 Stufen. Bequemer Aufstieg - 45° Neigungswinkel. Robuste verwindungssteife Stufen. Holme aus Strangpressprofilen. Am oberen Ende zwei A...
Industrietreppe, Stahl-Lochblechstufen, Stufenbreite 800 mm, 8 Stufen. Bequemer Aufstieg - 45° Neigungswinkel. Robuste verwindungssteife Stufen. Holme aus Strangpressprofilen. Am oberen Ende zwei A...
Ein sicherer, fest montierter Aufstieg überall dort, wo Material, Geräte,Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begeh...
Die Alu-Treppe mit Plattform ist montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.. Produktbeschreibung: schnelle und einfache Montage dank vormontierten geliefert...
Die Alu-Treppe mit Plattform ist montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.. Produktbeschreibung: schnelle und einfache Montage dank vormontierten geliefert...
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° N...
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° N...