LM-Treppe 60° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 1,25 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse. Wahlweise Stufen...
LM-Treppe 60° 5 Stufen, 800 mm breit, Höhe 1,25 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse. Wahlweise Stufen...
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60° Stufenbreite: 1.000 mm Stufentiefe: 225 mm Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich H...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesa...
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60° Stufenbreite: 600 mm Stufentiefe: 225 mm Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Han...
Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60° Stufenbreite: 800 mm Stufentiefe: 225 mm Stufenausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Han...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreite: 600 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamt...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreite: 800 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamt...
Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm Stufentiefe: 225 mm Plattformlänge: 660 mm Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattf...
Ein sicherer, fest montierter Aufstieg überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Bege...
Ein sicherer, fest montierter Aufstieg überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Bege...
Die Alu-Treppe mit Plattform ist montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.. Produktbeschreibung: schnelle und einfache Montage dank vormontierten geliefert...
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° N...
Die Alu-Treppe mit Plattform ist montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.. Produktbeschreibung: schnelle und einfache Montage dank vormontierten geliefert...
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° N...