| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-72712350 Herst.-Nr.: UBPX800M2B.EC1 EAN/GTIN: 4548736086265 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.4 W | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | Video | Video Hochskalierung | Ja | ![](/p.gif) | HD-Typ | 4K Ultra HD | ![](/p.gif) | Deep Colour-Unterstützung | Ja | Sicherheit | Kindersicherung | Ja | ![](/p.gif) | Kontrolle durch Eltern | Ja | Audio | Eingebaute Audio-Decoder | DTS,DTS:X,Dolby Atmos,Dolby TrueHD | ![](/p.gif) | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Speichermedium | Playback Disk-Formate | DVD-Audio,DVD-Video | ![](/p.gif) | Playback-Disk Typ | BD-ROM,CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW | ![](/p.gif) | Unterstützte Medien | BD-ROM,CD,CD-DA,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RW | Technische Details | Gerätetyp | Blu-Ray-Player | ![](/p.gif) | Auto-Standby | Ja | Dateiformate | Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVCHD,AVI,FLV,HEVC,M-JPEG,M2TS,MKV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,MTS,PS,TS,VC-1,VOB,VP6,VP8,VP9,VRO,WEBM,WMV,WMV9,XVID | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | AAC,AC3,AIFF,ALAC,DFF,DSD,DSF,FLAC,HE-AAC,LPCM,M4A,MKA,MP3,Vorbis,WMA | ![](/p.gif) | Unterstützte Bildformate | BMP,GIF,JPEG,JPG,MPO,PNG | Farbe | Produktfarbe | Schwarz | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 265 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 50 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3800 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |