Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35...
Uhrmessschieber DIN 862 150mm Zeigerumdr.1mm PROMAT Rundskala mit 1-Zeiger-System · mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube Weitere technische Eigens...
nach DIN 862 mit Feststellschraube und drehbaren Skalenblatt für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen Skalenteilung in schwarz Messschienen in mm-Teilung mit Gewindetabelle ganz gehärtet und...
Ablesung: 0,1 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm. Anwendung: Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen. Anzeige: Messuhr, Durchmesser 35 mm. Extra: Stoßgesicherte Uhr. Rundskala ist auf Null justi...
Uhrmessschieber, FORMAT Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, Zahnstange abgedeckt, Messflächen feinst geschliffen, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube un...
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung 0,02 mm Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch Rollenfeineinstellung und Feststellschraube rostfreier Edelstahl DIN 862
Ausführung: für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung) Ablesung 0,02 mm Schnabellänge 40 mm bzw. 1.57 inch Rollenfeineinstellung und Feststellschraube rostfreier Edelstahl DIN 862
Kunststoff-Schieblehren aus Polyamid mit Glasfaser-Anteil, elektrisch nicht leitend. Praktische Gefühlsratsche für gleichmäßige Klemmkraft der beiden Messschnäbel. Für Außen-, Innen-, Tiefen- und A...
Messschieber aus Edelstahl mit Messuhr Der batterieunabhängige Messschieber ist sehr präzise und dank des klaren Ziffernblattes leicht abzulesen. Das Blatt ist zudem drehbar und dadurch bei Bedarf ...
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe Ausführung • stoßgeschütztes M...
Uhren-Meßschieber 612 aus Fiberglas, für Innen-, Außen- und Tiefenmessung, Nonius 0-6 inches, oben 1/20, mit Uhr zum genaueren Ablesen 1/20, Lieferung in einer Hartschalenbox 0
Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkt...
Taschen-Messschieber mit Rundskale Serie 505 Anwendung Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen. Ausführung • Gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe Ausführung • stoßgeschütztes M...
Uhrmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile matt verchromt, mit Rollenfeineinstellung, Feststellschraube und rechteckigem Tiefenmaß. Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkt...
MAHR Universalmessschieber • Uhrenmessschieber MarCal 16 U, Feststellschraube oben, Messbereich - Skalenteilungswert inch .0001''], im Lieferumfang ist ein Etui enthalten