Montagekleber UHU POLY MAX glasklar express. Universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit superschnellem Stärkeaufbau und sehr hoh...
UHU POLY MAX Montagekleber Sofort Power transparent ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit sehr hoher Anfangshaftung...
UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, i...
Universeller, starker Zweikomponenten-Epoxidharzkleber zum Reparieren von Metall, Keramik, Porzellan, Glas, Perlen, Edelsteinen und verschiedenen Kunststoffen. Temperaturbeständig, wasserfest, best...
Extrem schneller und extrem starker Reparatur-Klebstoff, der mit Hilfe der speziellen LED-Lampe auf Knopfdruck klebt: Sobald die einzigartige Klebstoffformel mit dem blauen Licht der LED-Lampe akti...
UHU Alleskleber extra tropffrei. Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behä...
UHU PLUS SOFORTFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 2 min. Trocknungszeit: 5 min. Zugscherfestigkeit: 800 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist ...
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE. Extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. S...
UHU® PLUS ENDFEST 300 • Zwei-Komponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis • Lösungsmittelfrei • Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig • Für Metall, Glas, Porzellan...
lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit und Endfestigkeit (bis zu 30 N/mm²) sind temperaturabhäng...
Schwarzes, hitzebeständiges, wasserfestes, dauerelastisches Silikon zum Kleben und Dichten von Fugen, Spalten und Rissen für Temperaturen dauerhaft bis +180°C. Materialien Ideal zum Abdichten von z...
UHU Der Alleskleber. Klebt schnell und dauerhaft viele Materialien, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube ...