Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an. Das 5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB5M verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit ...
Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC), - Kategorie USB 3.0, - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 5 m - Kabelfarbe Schwarz
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept si...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. ex...
USB 2.0 Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse,...
Zuverlässige Verbindungen Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hu...