Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Hi-Speed USB (USB 2.0) stellt hierzu eine Bandbreit von bis zu 480 Mbit/s zur Verfügung. · Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-B Stecker · Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s · USB Version: USB 2.0 (Hi-Spe...
Dieses Kabel von Delock bietet die Möglichkeit ein Micro USB Gerät, wie z. B. Smartphone, Tablet, Smart Watch, MP3 Player oder ähnliches, von einem Smartphone mit OTG Anschluss mit Strom zu versorg...
Anschlusskabel für USB Geräte wie USB Hubs, Cardreader, Digitalkameras, etc. an den PC oder Mac. Der kleine 5-polige Mini USB Stecker hat sich bei vielen Herstellern als ideale platzsparende Schnit...
4er Pack USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 0,25 m Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Ve...
Länge = 300mm Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse
USB Stecker Typ A an Stecker Typ B kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: transparent/weiß doppelt Geschirmt, mit Ferritkern im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code