Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere 12m Meter (nur mit 12.04.1085 zu verwenden) Die Aktive USB 2.0 Verlängerung 12.04.1085 kann bis zu 4 mal mit diesem Erweiterungskabel Reihe geschaltet werd...
FiberX - Wenn Distanz, Qualität und Bandbreite essentiell sind Die FX-I500 USB-C Kabel der FiberX Serie von PureLink sind zur optimalen Übertragung von USB Signalen über große Distanzen konzipiert....
Das FX-I640 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich für Datenübertragungs...
FiberX FX-I645 USB-A auf USB-B-AOC Glasfaserkabel Das FX-I645 ist ein AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel...
Das FX-I630 ist ein langes AOC-Hybridkabel mit einem Außendurchmesser von 4,5mm. Es entspricht der USB 3.1 (Gen2) -Spezifikation und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und eignet sich daher für Date...
Überbrücken Sie mit bis zu 5 Segmenten des USB Extendersystems Pro große Distanzen bis 56m! Dieses Aktiv-Verlängerung Pro 12m kann nur kombiniert mit dem Gesamtsystem eingesetzt werden! Beachten Si...
Mit dem UE2120 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihrem USB-Gerät dank des aktiven Verlängerungskabels auf maximal 12 m vergrößern. USB-Signale, die über diese Kabel übertragen wer...