Repeater-Kabel für mehr Reichweite beim Anschluss von USB-Geräten Nutzen Sie aktive Anschlusskabel von Manhattan um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen St...
- High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verh...
Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 15,0m Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benut...
Aktives USB 2.0 Verbindungskabel, USB-A Stecker auf USB-B Stecker Dieses USB 2.0 Repeaterkabel ist ein aktives USB-Verbindungskabel mit einem USB-A Stecker auf der einen sowie einem USB-B Stecker a...
InLine® USB 2.0 Aktiv-Kabel, USB-A Stecker zu USB-B Stecker Erweitern Sie die Reichweite Ihrer USB-Verbindungen mit dem hochwertigen InLine USB 2.0 Aktiv-Kabel. Dieses Kabel ist ideal für den Ansch...
Dieses aktive USB Kabel von Delock mit integrierten Signalverstärkern dient dem Anschluss von Geräten mit USB Typ-B Buchse an einen PC oder ein Notebook mit USB Typ-A Anschluss. Das im Lieferumfang...
FiberX FX-I545 USB-A auf USB-B AOC Glasfaser Kabel Das FX-I545-010 ist ein 10,00m langes AOC Hybridkabel mit 4,5mm Außendurchmesser. Es entspricht der Spezifikation USB 3.1 (Gen2) und ist so für Da...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 15m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 15m zu ve...