Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronisch...
Eine sichere Steckverbindung ist mit dem Oehlbach USB Plus Kabel garantiert, dafür sorgen vergoldete Kontakte, robuste Metallstecker und eine hochwertige PVC-Schirmung. Das hochflexible OFC-Kabel g...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3...
Ladekabel für Mobilgeräte mit USB Micro B Anschluss. Zum Laden eines Mobilgerätes (Smartphone, Tablet) mit einem anderen Mobilgerät oder USB-Ladegerät USB Kabel mit zwei USB Micro B Steckern Nur La...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Ke...
Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7010t, L7014t oder L7016t Bildschirm ohne 12-V-USB-Anschluss, einen Desktop-Mini oder einen anderen PC in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP5 R...
USB 2.0 Verbindungsleitung, eine Seite mit USB Stecker Typ B für Frontplattenmontage, andere Seite mit Standard USB Stecker Typ B. Nennspannung: 30 VAC, Nennstrom: 1,0 A, Kabelaufbau: 4 adrig, Kabe...
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = offenes Ende USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage S...
Kabeltyp 28+28AWG,48 AL-MG,OD:3.8MM, geschirmt - Kategorie USB 2.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) x2 - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 1m