Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Vitrinenhalogenstrahler

  Vitrinenhalogenstrahler  (14 Angebote unter 29.433.300 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vitrinenhalogenstrahler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vitrinenhalogenstrahler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vitrinenbeleuchtung LED 12V/4W MR16 5x4 W (20 W) kaltweiß f.Vitrinen (8 Angebote) 
inkl. 5 LED-Strahler à 4 Watt / 12 V · auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene höhenverstellbar · Trafo mit einer 2-m-Zuleitung · Zwischenschnur- Kippschalter und die Leuchtmittel sind inklusive
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
403769,1
ab € 173,00*
pro Stück
 
 Stück
Vitrinendurchführung für externen S1 (1 Angebot) 
Die Vitrinendurchführung für Temperatur- und Feuchtefühler ist ideal für Messungen in Vitrinen und Schaukästen. Bauen Sie die Vitrinendurchführung in die Bodenplatte Ihrer Vitrine ein. Der Durchmes...
Testo
0554 2016
ab € 11,50*
pro Stück
 
 Stück
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 2 x 20 Watt. (1 Angebot) 
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 2 x 20 Watt. Optimale Beleuchtung. Spots individuell neigen, schwenken und höhenverstellen. Wenn Sie eine vorhandene Vitrine mit dieser Beleuchtung nachrüs...
BST Systeme
50001519
ab € 159,50*
pro Stück
 
 Stück
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 3 x 20 Watt. (1 Angebot) 
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 3 x 20 Watt. Optimale Beleuchtung. Spots individuell neigen, schwenken und höhenverstellen. Wenn Sie eine vorhandene Vitrine mit dieser Beleuchtung nachrüs...
BST Systeme
50001520
ab € 177,63*
pro Stück
 
 Stück
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 4 x 20 Watt. (1 Angebot) 
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 4 x 20 Watt. Optimale Beleuchtung. Spots individuell neigen, schwenken und höhenverstellen. Wenn Sie eine vorhandene Vitrine mit dieser Beleuchtung nachrüs...
BST Systeme
50001521
ab € 175,54*
pro Stück
 
 Stück
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 5 x 20 Watt. (1 Angebot) 
Niedervolt-Beleuchtung, für LINK-Vitrine, 5 x 20 Watt. Optimale Beleuchtung. Spots individuell neigen, schwenken und höhenverstellen. Wenn Sie eine vorhandene Vitrine mit dieser Beleuchtung nachrüs...
BST Systeme
50001522
ab € 187,73*
pro Stück
 
 Stück
BST SYSTEME GMBH CO. KG, LED Beleuchtung, 3er Spot für Vitrinen,, 3 x 4 W (5 Angebote) 
LED Beleuchtung, 3er Spot für Vitrinen, 3 x 4 W
BST Systeme
70000560
ab € 113,50*
pro Stück
 
 Stück
LED-Beleuchtung, 2x3 Watt, für Wandvitrine 790x790 mm (2 Angebote) 
Beleuchtung LED-Beleuchtung, 2x3 Watt
k.A.
316000204
ab € 141,10*
pro Stück
 
 Stück
Ansell Vitrinenbeleuchtung / Einbauspot, LED, 50 W / 220/240 V, GU10, 98 x 155 mm (1 Angebot) 
Lampentyp = LED Typ = Einbauspot Lampensockel = GU10 Nennspannung = 220/240 V Länge = 98 mm Abmessungen = 98 x 155 mm Leistung = 50 W
Ansell
AWO50
ab € 46,88*
pro Stück
 
 Stück
BST SYSTEME GMBH CO. KG, LED Beleuchtung, 4er Spot für Vitrinen,, 4 x 4 W (5 Angebote) 
LED Beleuchtung, 4er Spot für Vitrinen, 4 x 4 W
BST Systeme
70000561
ab € 120,04*
pro Stück
 
 Stück
LED-Beleuchtung, 3x3 Watt, für Wandvitrine 970x820 mm (2 Angebote) 
Beleuchtung LED-Beleuchtung, 3x3 Watt
k.A.
316000205
ab € 190,67*
pro Stück
 
 Stück
BST SYSTEME GMBH CO. KG, LED Beleuchtung, 5er Spot für Vitrinen, (5 Angebote) 
LED Beleuchtung, 5er Spot für Vitrinen
BST Systeme
70000559
ab € 127,75*
pro Stück
 
 Stück
LED-Beleuchtung, 4x3 Watt, für Wandvitrine 1350x1060 mm (2 Angebote) 
Beleuchtung LED-Beleuchtung, 4x3 Watt
k.A.
316000206
ab € 250,31*
pro Stück
 
 Stück
LED-Beleuchtung, 5x3 Watt, für Wandvitrine 1350x1060 mm (2 Angebote) 
Beleuchtung LED-Beleuchtung, 5x3 Watt
k.A.
316000207
ab € 285,19*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Vitrinenhalogenstrahler
^

Vitrinenhalogenstrahler, um Ausstellungsstücke ins perfekte Licht zu rücken

Wand- und Standvitrinen bilden in Ausstellungsbereichen einen Anziehungspunkt für die Blicke der Besucher und Kunden. Deshalb ist es bei diesen Ausstellungsmöbeln besonders wichtig für die perfekte Beleuchtung zu sorgen. Egal, ob Eingangsbereich, Verkaufsraum oder Messestand - mit einer gut ausgeleuchteten Vitrine wecken Sie Interesse.

Warum Halogen?

In der Vitrine wird ein geschlossener Raum gebildet. Daher ist es enorm wichtig, dass die Vitrinenbeleuchtung nur geringe Wärme abgibt und die eingesetzte Energie zu einem hohen Anteil in Licht umwandelt. Hier kommen vorrangig Halogenleuchtmittel zum Einsatz. Durch diese beiden Eigenschaften ermöglichen Halogenstrahler für Vitrinen eine besonders effektive und ausstellungsstückschonende Beleuchtung. Als Obergrenze sollten Sie 20 Watt Leistung wählen. Damit die Wärme, die das nötige Vorschaltgerät abgibt, das Klima innerhalb der Vitrine nicht ungünstig beeinträchtigt, sollten Sie dieses immer außerhalb an der Vitrine anbringen.

Punktgenau ausleuchten

Für ein genaues Ausrichten des Lichtkegels auf das jeweilige Exponat, ist der Abstrahlwinkel der einzelnen Strahler zu berücksichtigen. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Vitrinenhalogenstrahler durch ein ausreichend langes Kabel miteinander verbunden sind. Egal, ob seitlich oder oben befestigt - jeder einzelne Strahler sollte sich individuell ausrichten lassen.

Etagenweise nutzen

Besonders bei Vitrineneinlegeböden aus Glas oder Acryl ermöglichen die Vitrinenhalogenstrahler eine Gesamtbeleuchtung über das einzelne Exponat hinaus. Die Helligkeit wird vorrangig auf das Exponat gerichtet, verteilt sich aber auch in die angrenzenden Vitrinenetagen. Bei Holzböden sollten Sie unbedingt darauf achten, in jeder Etage für eine ausreichende Beleuchtung zu sorgen. Um ein Kabelchaos zu vermeiden, ist ein Set mit einer ausreichenden Halogenstrahleranzahl empfehlenswert. Die Vitrinenhalogenstrahler können sowohl in die Vitrinenabdeckung eingelassen, als auch seitlich für besondere Lichteffekte eingesetzt werden.

Optisch einwandfrei

Damit sich die Vitrinenhalogenstrahler optimal integrieren, sollten Sie auch auf die Optik der Halogenstrahler achten. Sobald die Halogenstrahler nicht versenkt werden, sind sie in den Vitrinen sichtbar. Daher ist es empfehlenswert, eine möglichst schlichte und elegante Optik zu wählen. Eine Fassung aus Edelstahl lässt sich in die meisten Vitrinen perfekt integrieren. Neben Vitrinenhalogenstrahlern sind auch LED eine gute geeignet. Diese werden oftmals als LED-Leisten angebracht und setzen effektvolle Akzente am Glasboden selbst.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.