Fiamm Bleiakku FG20451 12,0 Volt 4,5 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen 12V 4.5Ah Fiamm FG20451 Akku Wartungsfreier Bleiakku von Fiamm oder FGS mit 12 Volt und einer Kapazität von 4500mAh. Technische An...
Die Multipower MP4,5-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversor...
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Siche...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB4.5-12, 12 V-/4,5 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefen...
Multipower Blei-Gel Akku MP4.5-12 MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebra...
Long WP4.5-12 WP4.5-12 Bleiakku 12 V 4.5 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 90 x 107 x 70 mm Flachstecker 4.8 mm Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei Long Bleiakku WP4.5-12 Niedrige Selbstentladung Ho...
Akku für Philips M1722A/B, 12V, 4500mAh Kompatible Ersatzakku für Medizintechnik wie Defibrilator Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden Technologie: VRLA-AGM / Blei-Vlies ...
SSB Electronic SBL4.5-12LV0 149456 Bleiakku 12 V 4.5 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 38 x 100 x 140 mm SSB Bleiakku SBL4.5-12VL0 Neben exzellentem Entladeverhalten wird bei der SBL-Baureihe eine Le...
Multipower PB-12-4,5-4,8 MP4,5-12 Bleiakku 12V 4.5Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 90 x 107 x 70mm Fl Wartungsfreier und verschlossener Blei-Akku mit langer Gebrauchsdauer und geringer Selbstentladu...
Ersatzbatterie passend für Effekta Modell MI400 4,5Ah Bei dieser Batterie handelt es sich nicht um den Originalen Effekta Akku, sondern um ein hochwertiges, robustes und wartungsfreies Ersatzproduk...
Multipower Ersatzakku für USV RBC44 RBC 44Das Bundle besteht aus: 16x Multipower MP4,5-12 / 12V 4,5Ah Blei Akku AGM Der AGM-Akku eignet sich für: Der hochwertige AGM eignet sich für die Anwendungsb...