Spannungsmessgerät analog METRISO PROAnaloges Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust, für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niederohmmessger...
Dieses analoge Testinstrument für die Arbeit an Werktischen und in Unterrichtsräumen, im Schul- und Ausbildungsbereich, ist durch die stabile Konstruktion besonders für den täglichen Einsatz bei Pr...
Das PeakTech 205-11 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 15 V und 0 - 150 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau...
Modulares analoges Voltmeter zur Messung der Wechselspannung bis 500V in einphasigen Netzen bei einer Bemessungsfrequenz von 50/60 Hz. Das Gerät hat eine Verlustleistung von 4 VA und eine Genauigke...