- damit das Abwasser auf richtigem und sicherem Weg ablaufen kann- Anschluss: 2x gerade 21 mm/19 mm - komplett mit Einhangebogen - hohe Druckfestigkeit (Zerdruckfestigkeit) - hohe Bestandigkeit geg...
Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride. Produktbeschreibung: mit beidseitigen Anschlüssen 3/4 Zoll gestreckte Länge 2500...
Ablaufschlauch mit Haltebogen, 1,5 m Flexibler Abwasserschlauch für Waschmaschinen und Geschirrspüler. 1 Seite mit 90°-Anschluss. Außen-Ø 24 mm. Länge 1,5 m. Lieferung mit Flexibler Abwasserschlauc...
- zum Anschluss von Wasch- oder Spulmaschinen an die Wasserleitung- Schutz des Gerates vor Rostpartikeln durch eingelegtes Sieb - Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung - Uberwurfmu...
Wasch- und Spülmaschinen-Verlängerungs-Ablaufschlauch • Kunststoff, grau • Einerseits mit Muffe 19 mm, andererseits mit Tülle 19 mm Lieferung: Lose Verpackung mit Anhänger.
Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride. Produktbeschreibung: für Wasch- und Spülmaschinen mit beidseitigen Anschlüssen 3...
• Aus rostfreiem Stahldrahtgeflecht • Nicht für Trinkwasser geeignet • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck: 10 bar • Temperatur max.: 90° C • 2 Anschlussverschraubungen: - gerade Verschrau...
Hochdruck-Zulaufschlauch • Für Wasch- und Spülmaschinen • Betriebsdruck max.: 10 bar • Platzdruck: 90 bar • Temperatur max.: + 25° C • Länge 1,5 m • 3/4" Innengewinde Nicht für Trinkwasser geeignet...
Verlängerungsschlauch für Wasch- und Spülmaschinen • Anschlussfertig mit Schlauchverschraubung • 10 bar Betriebsdruck, 30 bar Platzdruck • Für Kaltwasseranschluss 25°C Lieferung: Lose Verpackung mi...
- fur eine sichere Nutzung von Wasch- und Spulmaschine durch Verhinderung von Wasserschaden- die ausere Schutzhulle verhindert Wasserschaden bei Undichtigkeit oder Bruch des Schlauches - Schutz des...
Wasch- und Spülmaschinen-Zulaufschlauch • Mit fertig angepressten Schlauchverschraubungen 3/4", davon 1 abgewinkelt und 1 gerade • 10 bar Berstdruck, 30 bar Platzdruck • Für Kaltwasseranschluss 25°...
Mit dem Wasserstopp-Zulaufschlauch können Sie Ihre Geschirrspül- oder Waschmaschine sicher installieren. Dieser Schlauch verhindert Schäden durch auslaufendes Wasser und ist für hohe Temperaturen g...