Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Suche "wellenmutter m55"

  wellenmutter m55  (14 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)

Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „wellenmutter m55“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Anzeige
☐
☐
☐
☐
% ^v
Bild
Bestellen
99%
65356800 Wellenmutter KMK M55 x 2 (2 Angebote) 
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2. Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetz...
Mädler
65356800
€ 33,16*
pro Stück
 
 Stück
99%
65358011 Wellenmutter KMT 11 M55 x 2 (1 Angebot) 
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2. Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die ...
Mädler
65358011
€ 41,67*
pro Stück
 
 Stück
97%
SKF KMT 11 Wellenmutter, M55X2 (10 Angebote) 
SKF KMT 11 Wellenmutter, M55X2
SKF
KMT11
€ 54,75*
pro Stück
 
 Stück
97%
SKF KMTA 11 Wellenmutter, M55X1,5 (7 Angebote) 
SKF KMTA 11 Wellenmutter, M55X1,5
SKF
KMTA 11
€ 73,55*
pro Stück
 
 Stück
94%
65358111 Wellenmutter KMTA M55x1,5 (1 Angebot) 
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2. Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die ...
Mädler
65358111
€ 42,58*
pro Stück
 
 Stück
94%
SKF KMFE 11 Wellenmutter, mit Klemmstift, M55X2,00 (4 Angebote) 
SKF KMFE 11 Wellenmutter, mit Klemmstift, M55X2,00
SKF
KMFE 11
€ 20,49*
pro Stück
 
 Stück
94%
SKF KMK 11 Wellenmutter, mit Klemmstück, M55X2 (12 Angebote) 
SKF KMK 11 Wellenmutter, mit Klemmstück, M55X2
SKF
KMK 11
€ 41,56*
pro Stück
 
 Stück
93%
200HN 12-13 SKF Hakenschlüssel (6 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Passend für Wellenmutter N: 12|13 Passend für Wellenmutter DIN 1804 (M): M52×1,5|M55×1,5|M58×1,5|M60×1,5 Spanner nach DIN 1810: Ø80-Ø90 mm Passend für Wellenmutter KM: 12|...
SKF
HN 12-13
€ 29,64*
pro Stück
 
 Stück
92%
65398568 Nutmutter KMK-R M55 x 2 (1 Angebot) 
Werkstoff: Mutterkörper aus Edelstahl 1.4301 (V2A). Wiederverwendbare Wellenmutter mit integrierter Sicherung. Besonderes Merkmal dieser Wellenmutter ist das in den Mutterkörper eingesetzte Klemmst...
Mädler
65398568
€ 44,82*
pro Stück
 
 Stück
91%
65285500 Nutmutter DIN 1804 Ausf. h M55x1,5 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl, nur am Außendurchmesser gehärtet (abweichend zur DIN), Planflächen geschliffen. Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x...
Mädler
65285500
€ 16,38*
pro Stück
 
 Stück
90%
65346800 Nutmutter UW M55x2 (2 Angebote) 
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2. Sicherungseinlage: rostfreier Stahl. Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Kei...
Mädler
65346800
€ 31,66*
pro Stück
 
 Stück
90%
65388668 Nutmutter DIN 981 M55x2 verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Festigkeit min. 350 N/mm2. Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet (dazu ist ...
Mädler
65388668
€ 4,59*
pro Stück
 
 Stück
90%
65299655 Nutmutter DIN 1804 Ausf. rf M55x1,5 (1 Angebot) 
Material: Edelstahl 1.4301 (V2A), ungehärtet, ungeschliffen. Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten v...
Mädler
65299655
€ 29,45*
pro Stück
 
 Stück
90%
65366800 Nutmutter DIN981 M55x2 (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm²
Mädler
65366800
€ 3,78*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.