Wägebereich = 3kg Typ = Zählwaage Auflösung = 0,01 g Zählfunktion = Ja Schnittstellentyp = RS-232 Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK) Waagschalenlänge = 300mm Waagschalenbreite ...
KERN Zählwaage CCS, bis 30 kg, min. Teilegewicht 0,5 g/Stck., Wägeplatte 400 x 300 mm Hochgenaues Zählsystem - präzise Referenzwaage zum Wiegen kleinster Teile und Mengenwaage zum Wiegen großer Stü...
Zählwaage, CXB 3K1NM, Kern - Waagen CXB 3K1NM Zählwaage Max 3000 g: e=1 g: d=1 g Features * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Tei...
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten; Genaues Zählen: Die automatische Referenz...
Zählwaage, CIB 3K-4, Kern - Waagen Features * Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl * Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den D...
Zählsystem, CCA 6K-5M, Kern - Waagen CCA 6K-5M Zählsystem Max 3 kg: 6 kg: d=0,00001 kg Features * Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig un...
ADE Referenzwaage, BxT 295 x 220 mm, Wägebereich max. 3 kg Die Referenzwaage ADE ermittelt mit einem internen Programm Stückzahlen und übermittelt die Informationen dank Datenschnittstelle an Ihren...
Kern CCA 6K-4M Zählwaage netzbetrieben Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden. Dank der Eichzulassung auch...
Rhewa Zählwaage 900 937C/3 nicht eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 280 x 220 mm Wägebereich von 0 bis 3 kg Ablesbarkeit in 0,1 g Schritten Einschwingzeit von 1 bis 2 Sekunden mit de...
Kompakt-/Zählwaage, einfache Bedienung, Wägebereich bis 3 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 300 x 225 mm. Für Kontrollwägungen und einfache Zählaufgaben. Soehnle Total Quality Management. Integrie...
Die Zählwaage aus dem Hause KERN ist ein wahres Multitalent. Sie eignet sich besonders für das Zählen und Wiegen von kleinen Gegenständen. Die Waage ermöglicht Ihnen aber auch die Kontrolle von Men...
Die Zählwaage aus dem Hause KERN ist ein wahres Multitalent. Sie eignet sich besonders für das Zählen und Wiegen von kleinen Gegenständen. Die Waage ermöglicht Ihnen aber auch die Kontrolle von Men...