Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Buchsenleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl: 64 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-064228-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
IC-Buchsenleiste Rastermaß: 2.54 mm Polzahl (num): 64 1 St.

Technische Daten:
Polzahl (num): 64 · Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
64
Pole:
64
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
IC-Buchsenleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ic fassung, icfassung, ic sockel, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.