Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Automotive 5551430 Soffitten Leuchtmittel Standard C5W 5 W 12 V


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1000542-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     5551430
EAN/GTIN:
     8711500055514
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Autolampen SV8.5
Philips Automotive 5551430 Soffitten Leuchtmittel Standard C5W 5 W 12 V

C5W

Originalausrüster-Qualität

Die Qualität der Premium-Lampen garantiert eine hervorragende Lichtleistung und eine lange Lebensdauer zu einem attraktiven Preis.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): C5W · Betriebsspannung: 12 V · Herstellerfarbe: Klar · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 5 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 45 lm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Standard · Sockel: SV8,5-8

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar
Marke:
Philips Automotive
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
C5W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
5 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Standard
Lichtstrom (Lumen):
45 lm
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
SV8|ツ|5-8
Produkt-Art:
Soffitten Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: SV8.5-Lampen, Sockel SV8,5, Soffitten, Soffittenlampe, phillips soffitte, autolampen sv8.5, 08711500055514, Philips Automotive, 5551430, C5W, Ersatzbirnen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 0,765*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,50*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,79*
Lager 102
72
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 3,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
55472EKKM
ab € 6,40*
Zubehör
Philips
55474EKKM
ab € 8,76*
Zubehör
Philips
12972LLECOB1
ab € 6,44*
Zubehör
Philips
12258PRB1
ab € 2,22*
Zubehör
Philips
12342PRB1
ab € 2,52*
Zubehör
Philips
12821B2
ab € 0,87*
Zubehör
Philips
12929B2
ab € 0,435*
Zubehör
Philips
12972PRB1
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.