Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Test-Telefon 50647792 Tempo Communications COMPACT DSP Telekommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100530-BP
Hersteller:
     Tempo Communications
Herst.-Nr.:
     50647792
EAN/GTIN:
     5036745452137
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Prüftelefon
Testtelefon
prüftelefon
Test-Telefon 50647792 Tempo Communications COMPACT DSP Telekommunikation

Analoges Testtelefon Compact DSP

Digitaldienstleistungs-Schutz (DSP)
Hochspannungssperre

Günstiges Testtelefon mit umfangreicher Ausstattung. Das Compact DSP (Digital Service Protection) wurde entwickelt um einen sicheren Betrieb an Leitungen zu gewährleisten, an denen digitale Signale, Netz-, Fernspeise- oder Fehlerspannungen, hervorgerufen durch defekte oder vertauschte Kabel usw. auftreten können. Sobald Sie das Gerät an eine Leitung anschließen an der eine Spannung größer 75 V/DC anliegt (analoge Anlagen werden mit Spannungen von 24 V bis 66 V gespeist), ertönt ein Alarmsignal (Digitalspannungsalarm). Dies weist darauf hin, dass es sich nicht um eine analoge, sondern um eine digitale Leitung handelt. Durch die eingebaute Monitor-Funktion können Sie auf aktiven Leitungen feststellen, ob digitale Signale überlagert sind, ohne die Leitung auftrennen zu müssen. Die Hochspannungssperre verhindert ein Zusammenschalten von Leitungen mit einer Gleichstromspeisung von mehr als 110 V im Sprechmodus. DSP schützt nicht nur ISDN- und Doppelleitungsdienste vor Störungen, sondern auch das Prüfgerät vor Schäden, die durch den Verbrauch hoher Leistungspegel im Sprechmodus bedingt wären. Alle DSP-Funktionen arbeiten auch bei leerer Batterie.

Ausstattung:
Mutefunktion · Lautstärkeregler · Kopfhöreranschluss · Wahlwiederholung · Überstromschutz · Auto-Power-Off-Funktion.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Bereich: Telekommunikation · Funktion (Kabel): Polarität · Gewicht: 0.3 kg · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 75 x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Tempo Communications
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Funktion (Kabel):
Polarität
Bereich:
Telekommunikation
Typ (Hersteller-Typ):
COMPACT DSP
Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Art:
Test-Telefon
Weitere Suchbegriffe: 783310647799, Tempo Communications, 50647792, COMPACT DSP, M0452/00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 201,26*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 159,22*
€ 201,27*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 289,79*
€ 343,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.