Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 7-215570-6 Federleiste Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1005546-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215570-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
TE Connectivity 7-215570-6 Federleiste Anzahl Reihen 2 1 St.

Federleiste


Anzahl Reihen 2
Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 1.5 A · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 11.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.0 mm · Produktabmessung, Länge: 5.1 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.1 x 11.1 x 10.0 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
10.0 mm
Produktabmessung, Länge:
5.1 mm
Produktabmessung, Breite:
11.1 mm
Nennstrom - gerundet:
1.5 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vernickelt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
7-215570-6
Typ (Hersteller-Typ):
Mikro-MaTch
Nennstrom:
1.5 A
Nennspannung:
230 V/AC
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
AWG:
28
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Federleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,02*
€ 1,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,81*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,84*
Lager 102
105
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 2,01*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
734155-1
ab € 1.355,26*
Zubehör
TE Connectivity
734024-1
ab € 1.192,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.