Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1006409-BP Herst.-Nr.: 2609255859 EAN/GTIN: 3165140393102 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories HT 14 2609255859 Handtacker Klammerntyp Typ 53 Klammernlänge 4 - 14 mm
Handtacker HT 14
Handtacker
Technische Daten: Klammernlänge: 4 - 14 mm · Klammerntyp: Typ 53
Weitere Informationen: | | Marke: | Bosch Accessories | Klammernlänge: | 4 - 14 mm | Klammerntyp: | Typ 53 | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3165140393102, Bosch Accessories, 2609255859, HT 14 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,00* | € 24,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,03* | € 25,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,56* | € 27,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,47* | € 48,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,62* | € 59,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|