Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-300 WT Leitungssucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1010088-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-300 WT
EAN/GTIN:
     4016138861280
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Basetech BT-300 WT Leitungssucher

Leitungssucher und Kabeltester BT-300 WT

Leitungssucher, Kabeltester und Taschenlampe in Einem
Schneller Test von RJ11-, RJ45-Leitungen und offenen Aderpaaren
Optisch-/Akustische Anzeige
Kopfhöreranschluss

Der Leitungssucher BT-300 WT ermöglicht die Verfolgung und Prüfung von einzelnen Adern, von Aderpaaren, Kommunikationsleitungen sowie Daten- und Netzwerkleitungen. Der BT-300 WT besteht aus einem Sender und Empfänger. Der Sender koppelt ein Referenzsignal auf die zu verfolgende Leitung und dieses Signal kann mit dem Empfänger detektiert und so das Kabel identifiziert werden. Ebenso können RJ45- (Netzwerk) und RJ11- (Telefon) Leitungen auf richige Verkabelung geprüft werden.

Ausstattung:
Lautstärkeregler · Prüftoneinstellung · Einstellbare Prüfgeschwindigkeit · Durchgangsprüfung · Taschenlampenfunktion.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 90 g · Gewicht (Sender): 70 g · Kabellänge (max.): 1 km · Messkategorie (LOV): CAT I · Optische Anzeige: Ja · Weitere technische Daten: Messkabellänge: RJ11: 17 cm · RJ45: 90 cm · Kroko-Leitung: 21 cm · Abmessung Empfänger: 35 x 187 x 29 mm · Gewicht Empfänger: 90 g

Lieferumfang:
Sender · Empfänger · RJ45-Kabel · RJ11-Kabel · Kabel mit Krokoklemmen · Ohrhörer · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Marke:
Basetech
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT I
Typ (Hersteller-Typ):
BT-300 WT
Optische Anzeige:
Ja
Abmessungen Sender:
65 x 120 x 32 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Blockbatterie|ツ| 3 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht (Sender):
70 g
Gewicht:
90 g
Kabellänge (max.):
1 km
Produkt-Art:
Leitungssucher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,59*
€ 52,91*
Lager 102
594
Frei Haus
ab € 39,29*
€ 52,92*
€ 3,50*
ab € 58,71*
€ 75,57*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 83,45*
€ 104,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-300
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.