Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V, 24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung, Schraubmontage Ora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1010238-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20200
EAN/GTIN:
     4042504202005
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange

LED Rundumleuchte

Rundumlicht
Doppelblitz

Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durch Drücken des roten Schalterknopfes am Stecker ausgewählt werden kann. Sie wird mittels eines eingebauten Magnetfußes auf dem Fahrzeugdach befestigt.

Ausstattung:
Kabellänge: ausziehbar von ca. 50 – 200 cm · Leuchtglashöhe 55 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Bauart-Zulassung: E13 10R - 04 12764 · Befestigungsart (im Auto): Magnet-Befestigung,Schraubmontage · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Orange · Kabellänge: 0.50 m · Kabellänge (max.): 2.00 m · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: Doppelblitz,Wendelleitung · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Typ: 20200 · Weitere technische Daten: 60 LEDs · Leistung 4,8 W

Hinweis:
Privatpersonen ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 85 mm x 90 mm
Befestigungsart (im Auto):
Magnet-Befestigung | Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
orange
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Rundumleuchten-Besonderheiten:
Doppelblitz | Wendelleitung
Stromversorgung (LOV):
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Bauart-Zulassung:
E13 10R - 04 12764
Beleuchtungsfarben:
Orange
Typ:
20200
Gewicht:
450 g
Kabellänge (max.):
2.00 m
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, 4042504202005, Berger & Schröter, 20200, warnlicht, blinklicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,59*
€ 30,80*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,07*
2 Tage
402
€ 6,99*
ab € 27,28*
€ 36,79*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 27,31*
€ 36,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
20210
ab € 4,88*
Sonstiges
Berger & Schröter
20211
ab € 4,89*
Sonstiges
PRO CAR
67828200
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.