Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HC-2 Handzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101030-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     HC-2
EAN/GTIN:
     4016138629460
Suchbegriffe:
Handstückzähler
Handzähler
Handzählgerät
Stückzähler
VOLTCRAFT HC-2 Handzähler

Digitaler Handzähler HC-2

Vor-/Rückwärts-Zählfunktion
Anzeigenbeleuchtung

Ergonomischer Handzähler mit Reset-Taste. 4stellige, sehr gut ablesbare LC-Anzeige. Lange Einsatzdauer durch auswechselbare Lithium-Knopfzelle. Ideal als Zugangszähler bei Veranstaltungen, Waren- oder Produktionszähler.

Ausstattung:
Zählfunktion 0 - 9999 · Zuschaltbare Anzeigenbeleuchtung für dunkle Einsatzbereiche · Akustisches Zählsignal · Automatische Abschaltung mit Speicherung des letzten Zählwertes.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 9999 · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: blau · Gewicht: 38 g · Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Weitere technische Daten: Zählbereich: 0 - 9999 · Anzeige: LCD · Anzahl Stellen: 4 · Rückstellung: Taste

Lieferumfang:
Umhängeband · Bedienungsanleitung · Knopfzelle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 58 x 68 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Display-Technologie:
LCD
Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
grau
Displaybeleuchtung:
blau
Typ (Hersteller-Typ):
HC-2
Anzeige (Counts):
9999
Anzahl Stellen:
4
Zählbereich:
0 - 9999
Rückstellung:
Taste
Gewicht:
38 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Handzähler
Weitere Suchbegriffe: handzählgerät voltcraft, handstückzähler, 04016138629460, VOLTCRAFT, HC-2, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 17,29*
Lager 102
903
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 17,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,18*
€ 36,04*
€ 3,50*
ab € 39,17*
€ 52,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.