Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 905-T2 Temperatur-Messgerät -50 - +350 °C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101118-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 9056
EAN/GTIN:
     4029547008375
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand-thermometer testo
hand thermometer
testo 905-T2 Temperatur-Messgerät -50 - +350 °C Fühler-Typ K

Oberflächenthermometer testo 905-T2

Federndes Thermoelement-Kreuzband passt sich jeder Oberfläche an
Sehr schnelle Ansprechzeit
Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige & großes Display
Großer Messbereich

Das testo 905-T2 bietet einen weiten Messbereich von -50 bis +350 °C, kurzzeitig (1 - 2 Minuten) bis +500 °C. Das große, drehbare Display erleichtert die Ablesung aus sämtlichen Positionen. Die schnelle Ansprechzeit, die hohe Genauigkeit und die einfache Bedienung zeichnet das Gerät aus.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 5 s · Fühler-Ausführung: steckbar · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: K · Gewicht: 80 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +350 °C · Temperatur (min.): -50 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Befestigungs-Clip · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 37 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Fühler-Ausführung:
steckbar
Fühler-Typ:
K
Typ (Hersteller-Typ):
905-T2
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Ansprechzeit:
5 s
Fühler-Länge:
150 mm
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+350 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 4029547008375, testo, 0560 9056, 905-T2, 227-832
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 81,96*
€ 98,50*
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 98,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,93*
€ 99,52*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 85,62*
€ 99,60*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 118,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
Duracell
DUR394018549
ab € 0,66375*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.