Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-235PT Bodenanalyse-Set Pflanzen-Feuchtewächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101713-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-235PT
EAN/GTIN:
     4016138755084
Suchbegriffe:
04016138755084
Basetech
BT-235PT
bodenfeuchtigkeitsmesser
Basetech BT-235PT Bodenanalyse-Set Pflanzen-Feuchtewächter

Pflanzen-Feuchtewächter BT-235PT

Einfache Handhabung
Keine Batterien notwendig
Für alle Topfpflanzen verwendbar

Der Feuchtewächter wird einfach in das Erdreich von Pflanzen gesteckt und zeigt den Feuchteindex über eine Skala von 1 - 7 an. Eine beiliegende Vergleichstabelle gibt den für Ihre Pflanze idealen Feuchtebereich an. So haben Sie immer den besten Überblick über den Wasserbedarf ihrer Topfpflanzen.

Technische Daten:
Gewicht: 70 g · Messfunktion: Pflanzen-Feuchtewächter

Hinweis:
Nicht für Hydrokulturen geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 280 mm x 51 mm
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Basetech
Messfunktion:
Pflanzen-Feuchtewächter
Anzeige (Details):
Zeiger
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Bodenanalyse-Set
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 14,62*
Lager 102
415
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,63*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,84*
€ 31,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,94*
€ 35,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.