Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments DPM962-TW Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101758-BP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM962-TW
EAN/GTIN:
     4016138687774
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gleichspannung-Digitalanzeige
TDE Instruments DPM962-TW Digitales Einbaumessgerät

Digitalmultimeter für Schalttafeleinbau

Betriebsspannung 5 V oder 9 V DC
Messeingang 200 mV DC
Gemeinsame Masse von Mess- und Betriebsspannung möglich
Anzeige ±1999
Genauigkeit ±0.1%
Anzeigesymbole ºF, ºC, µ, m, A, V, K, M, Ω einzeln selektierbar
Dezimalpunkt einstellbar
Hintergrundbeleuchtung Grün
Konfiguration über Lötbrücken
Elektrischer Anschluss an Pinleiste mit 2,54 mm Rastermaß

TDE Instruments DPM962-TW ist ein digitales Multimeter-Einbauinstrument mit unterschiedlichen Anzeigesymbolen, Data-Hold Funktion und Low-Bat Anzeige. Versorgungsspannung 5 V oder 9 V DC. Bei diesem digitalen Einbauinstrument ist im 5 V Betrieb keine galvanische Trennungvon Mess- und Betriebsspannung erforderlich.

Im 5 V Modus generiert dieses digitale Einbauinstrument eine eigene interne minus 5 V Versorgungsspannung, so daß auch Signale gemessen werden können, deren Signalmasse mit der Versorgungsspannung identisch ist. Die Anschlüsse ermöglichen unterschiedliche Betriebsarten wie absolute Messung, Differenz-Spannungsmessung und relative Spannungsmessung. Dieses digitale Einbauinstrument ist ideal für den Einsatz in Netzgeräten oder bei Verwendung von nur einer Spannungsquelle. Durch Vorschalten von Widerständen ist mit diesem digitalen Einbauinstrument nahezu jeder Messbereich realisierbar.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 1999 · Betriebsspannung: 5 V/DC,9 V/DC · Betriebsspannung max.: 9 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Display-Technologie: LCD · Displaybeleuchtung: weiß · Einbau-Breite: 68 mm · Einbauhöhe: 33 mm · Einbautiefe: 24 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 0.2 V · Messbereich Universell (min.): -0.2 V · Messfunktion: Spannung DC,Strom DC · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Rahmenbreite: 72 mm · Rahmenhöhe: 0.36 cm · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 72 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LCD
Rahmenhöhe:
0.36 cm
Rahmen-Größe:
72 mm x 0.36 cm
Marke:
TDE Instruments
Einbau-Breite:
68 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Farbe:
schwarz
Displaybeleuchtung:
weiß
Messfunktion:
Spannung DC | Strom DC
Typ (Hersteller-Typ):
DPM962-TW
Einbautiefe:
24 mm
Anzeige (Counts):
1999
Rahmenbreite:
72 mm
Einbauhöhe:
33 mm
Messbereich Universell (max.):
0.2 V
Messbereich Universell (min.):
-0.2 V
Betriebsspannung:
5 V/DC | 9 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung max.:
9 V/DC
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, voltmeter digital, spannungsmesser, 04016138687774, TDE Instruments, DPM962-TW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,30*
€ 36,61*
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 36,62*
Frei Haus
ab € 26,17*
€ 39,90*
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 39,96*
16 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,30*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.