Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 70002752 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F 1500 mm / 4500 mm 3 G 1.50 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1020629-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002752
EAN/GTIN:
     4044774809526
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
LAPP 70002752 Spiralkabel SPIRAL H07BQ-F 1500 mm / 4500 mm 3 G 1.50 mm² Schwarz 1 St.

SPIRAL H07BQ-F BLACK

Schwere Bauart

SPIRAL H07BQ-F BLACK - PUR Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Farbcodierte Anschluss- und Steuerleitung zum Einsatz im Maschinenbau.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 31 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: SPIRAL H07BQ-F · Leiteraufbau: feindrähtig gemäß VDE 0295, Klasse 5/ IEC 60228, class 5, verzinnte Drähte · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Spirallänge (max.): 4500 mm · Spirallänge (min.): 1500 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SPIRAL H07BQ-F
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | PUR-Mantel
Herst.-Teilenr.:
70002752
Typ (Hersteller-Typ):
SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1|ツ|5/1500
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
31 mm
Nennspannung U0:
450 V
Spirallänge (max.):
4500 mm
Spirallänge (min.):
1500 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Leiteraufbau:
feindrähtig gemäß VDE 0295|ツ| Klasse 5/ IEC 60228|ツ| class 5|ツ| verzinnte Drähte
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, lappkabel h07bq-f 3g1,5, h07bq-f, h07bq-f 3g1,5, LAPP, 70002752, SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1, 5/1500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,87*
€ 56,59*
€ 5,46*
ab € 42,95*
€ 56,59*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,33*
€ 56,73*
€ 6,90*
ab € 59,11*
€ 86,15*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 101,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.