Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1020932-BP Herst.-Nr.: 116499 EAN/GTIN: 4023103110380 |
| |
|
| | |
| Vileda 116499 Badschwamm 1 St.
Bad-Blitz Refill
Ersatzschwamm für Vileda Bad-Blitz Schwamm reinigt ohne die Oberflächen zu zerkratzen Hexagonale Oberfläche um alle Ecken zu erreichen
Lieferumfang: Ersatzschwamm.
Hinweis: Schwamm: 100% Polyurethan, Scheuer: 60% Acrylatbinder, 30% Polyamid, 10% Polyester Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vileda | Produkt-Art: | Badschwamm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 2,533* | € 4,013* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,05* | € 4,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 4,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,97* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,36* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|