| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1020942-BP Herst.-Nr.: 134302 EAN/GTIN: 4023103156487 |
| |
|
| | |
| Vileda 134302 Easy Wring & Clean Wischmop Ersatzaufsatz 1 St.
Easy Wring & Clean Wischmop Ersatz
Passend für Vileda Easy Wring & Clean Wischmop und Vileda Turbo Easy Wring Wischmop Waschbar bis 60° C Geeignet für alle Oberflächen
Mit dem innovativen Easy Wring & Clean Wischmop Set reinigen Sie mühelos - ohne Bücken, ohne nasse Hände - bis in jede Ecke. Der einzigartige Microfaser Mopkopf ist enorm saugfähig und entfernt mühelos fetthaltigen Schmutz. Dank der dünnen, weichen Microfaser ist der Wischmop auch für empfindliche Oberflächen geeignet.
Ausstattung: Der einzige Ersatzkopf mit Delta Form für die optimale Reinigung bis in jede Ecke Mopkopf aus 100 % Microfaser für die trockene und feuchte Reinigung Die dünnen, weichen Microfasern nehmen mühelos Staub und Krümel auf, zudem sind sie enorm saugfähig und entfernen mühelos fetthaltigen Schmutz
Lieferumfang: Ersatzmop.
Hinweis: 100% Microfaser Polyester Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Vileda | Produkt-Art: | Ersatzaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, vileda mikrofaser wischmop, microfasermopp, microfasermopp vileda, 4023103156487, Vileda, 134302, Easy Wring & Clean Wischmop, Küchen Ausstattung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,07* | € 10,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,28* | € 10,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,71* | € 13,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 20,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,75* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|