Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0613 2211 Einstechfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102172-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 2211
EAN/GTIN:
     4029547004667
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
testo 0613 2211 Einstechfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC

Lebensmittelfühler NTC

Länge Fühlerrohr: 125 mm

Edelstahl NTC Lebensmittelfühler (IP65) mit PUR-Leitung, Festkabel gestreckt.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 8 s · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 131 g · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeit: ±0.5% v. Mw. (+100 … +150 °C) · ±0.2 °C (-25 … +74.9 °C) · ±0.4 °C (restl. Messbereich) · Länge Fühlerrohr: 125 mm · Durchmesser Fühlerrohr: Ø 4 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 295 x 45 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 150 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
NTC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
8 s
Gewicht:
131 g
Produkt-Art:
Einstechfühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 113,95*
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 113,96*
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 118,04*
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 105,53*
€ 125,12*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 116,75*
€ 138,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.