Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro 1340-6401 EBI 40 TC-02 Temperatur-Datenlogger kalibriert (ISO) Messgröße Temperatur -200 bis 1200 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102213-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6401
EAN/GTIN:
     4250304715360
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
ebro 1340-6401 EBI 40 TC-02 Temperatur-Datenlogger kalibriert (ISO) Messgröße Temperatur -200 bis 1200 °C

Temperaturlogger EBI 40 TC-02

Mehrkanal Temperaturlogger
Messbereich 0°C / 1200°C
12 Fühler anschließbar

Der EBI 40 ist ein Mehrkanaltemperatur-Datenlogger der vor allem dort zum Einsatz kommt, wo mit sehr hohen Temperaturen gearbeitet wird. Dies sind zum Beispielt: Backstraßen, Durchlauföfen und Bäckereiöfen – aber auch in der Industrie bei der Produktentwicklung und in vielen anderen Bereichen der Prozessüberwachung ist die Messung bei extrem hohen Temperaturen notwendig.

Ausstattung:
USB Schnittstelle für PC Anschluss und USB Stick · Ermittlung von Temperaturprofilen · Speichermodus: Endlossmessung sofort; - sofort messen bis Speicher voll; - Start-/Stoppmessung · 4 Tasten (ESC, OK, Up, Down) · Automatische Displayabschaltung · Kalibrierzertifikat · Konfiguration/Auslesung mit Software Winlog.pro · Geeignet für Lackierstraßen · gemäß EN 285, ISO 17665 sowie ISO 15883.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 12 · Auflösung Temperatur: 0,1 °C · Batterie-Lebensdauer: max. 100 h · Gehäuseart: ABS + PC · Messbereich Temperatur (max.): 1200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0,5°C (@ 25°C ohne Sensor) · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 1 s · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Sensor (Details): Thermoelement Typ K / SMP Anschluss · Spannungs-Versorgung (Details): USB oder Batterie · Speicher (Text): Speichergröße 20.000 Werte/Kanal · Speicher pro Kanal (Messwerte): 20000 · Stromversorgung: USB,Batterie · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Loggtakt einstellbar von 0,1s bis 24 · Einsatztemperatur 0°C…+60°C · Lagertemperatur 0°C…+70°C · Display ±TFT Display 3,5“ (324 x 240 Pixel) · Schutzart IP40. · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
EBI 40 · Kalibrierzertifikat · Halterung Hutschiene · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Temperaturfühler nicht im Lieferumfang. Bitte die benötigten NiCrNi-Temperaturfühler (Typ K), die für Ihren Anwendungszweck passen (z.B. Luftfühler, Einstichfühler, Tauchfühler etc.) dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 118 x 35 mm
Anzahl Kanäle:
12
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1200 °C
Marke:
ebro
Speicher pro Kanal (Messwerte):
20000
kalibriert:
ISO
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
EBI 40 TC-02
Speicher (Text):
Speichergröße 20.000 Werte/Kanal
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 s
Messbereich Temperatur (max.):
1200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0|ツ|5°C (@ 25°C ohne Sensor)
Spannungs-Versorgung (Details):
USB oder Batterie
Sensor (Details):
Thermoelement Typ K / SMP Anschluss
Auflösung Temperatur:
0|ツ|1 °C
Gehäuseart:
ABS + PC
Batterie-Lebensdauer:
max. 100 h
Stromversorgung:
USB | Batterie
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: 4250304715360, ebro, 1340-6401, EBI 40 TC-02, logger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.774,40*
€ 1.923,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.825,30*
€ 1.923,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,17*
€ 2.288,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,78*
€ 2.271,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,05*
€ 2.214,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,19*
€ 2.182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,30*
€ 2.172,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.