Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591301-50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1023989-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591301-50
EAN/GTIN:
     4044776425281
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
LAPP 1591301-50 Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.60 mm Grau 50 m

J-Y(ST)Y...LG Innenkabel

J-Y(ST)Y...LG Innenkabel - Installationskabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen gemäß VDE 0815.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: J-Y(ST)Y · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0472, Teil 804 Prüfart C · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.60 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.60 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.60 mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591301-50
Typ (Hersteller-Typ):
J-Y(ST)Y...LG 2X2X0|ツ|6
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0472|ツ| Teil 804 Prüfart C
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Telefonkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,2764*
€ 0,3964*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,26929*
€ 0,46929*
50
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,5304*
€ 0,6986*
Lager 102
200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5266*
€ 0,7564*
2 Tage
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5266*
€ 0,7564*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7264*
€ 0,86442
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,6066*
€ 0,72185
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 37,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.