Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 35810-50 Datenleitung UNITRONIC LIYCY (TP) 2 x 2 x 0.50 mm² Grau 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1045794-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     35810-50
EAN/GTIN:
     4044774717340
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 35810-50 Datenleitung UNITRONIC LIYCY (TP) 2 x 2 x 0.50 mm² Grau 50 m

UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung

Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel. Die zusätzliche Abschirmung sorgt für eine sichere Datenübertragung ohne Störeinflüsse.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC LIYCY (TP) · Leiteraufbau: Feindrahtig · Meterware: Nein · Nennspannung (Details): 50 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0814 (DIN 47414) bzw. VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC LIYCY (TP)
Inhalt:
50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Farbe:
grau
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
35810-50
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC LIYCY (TP) 2X2X0|ツ|5
Außen-Durchmesser:
7.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrahtig
Nennspannung (Details):
50 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0814 (DIN 47414) bzw. VDE 0812
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,09*
€ 87,91*
€ 5,00*
ab € 81,76*
€ 87,91*
Lager 102
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 95,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,68*
€ 113,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,40*
€ 113,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,84*
€ 111,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,16*
€ 109,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,63*
€ 109,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,09*
€ 104,83
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.