Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 80B50L25CC 80B50L25CC Gewebeklebeband 80B50L25CC Camouflage (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1047029-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     80B50L25CC
EAN/GTIN:
     4016138863420
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
TOOLCRAFT 80B50L25CC 80B50L25CC Gewebeklebeband 80B50L25CC Camouflage (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.

Gewebeklebeband

Camouflage
(L x B) 25 m x 50 mm


Technische Daten:
Dicke: 0.29 mm · Herstellerfarbe: Camouflage · Klebertyp: Hotmeltkleber · Materialstärke: 0.29 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Serie (Klebebänder): 80B50L25CC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Länge:
25 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
mehrfarbig
Klebertyp:
Hotmeltkleber
Serie (Klebebänder):
80B50L25CC
Typ (Hersteller-Typ):
80B50L25CC
Materialstärke:
0.29 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Dicke:
0.29 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50mmx25m, gewebe band, gewebe-klebeband 25 m, TOOLCRAFT, 80B50L25CC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,49*
€ 14,92*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.