Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X10149XE 165X10149XE D-SUB Gehäuse Polzahl: 15 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1048292-BP
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X10149XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
Conec 165X10149XE 165X10149XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 180 ° Schwarz 1 St.

D-SUB Kunststoffgehäuse

Polzahl (num): 15
Kunststoff

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Zugentlastungsklemme,inkl. Rändelschrauben 4-40 · Weitere technische Daten: CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Conec
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Zugentlastungsklemme | inkl. Rändelschrauben 4-40
Herst.-Teilenr.:
165X10149XE
Typ (Hersteller-Typ):
165X10149XE
Polzahl:
15
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
10 mm
Gehäuse-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse conec, Conec, 165X10149XE, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,94*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 2,95*
Lager 102
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,84*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,85*
€ 5,14*
7 Tage
44
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,57*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MH Connectors
2101-0180-02
ab € 0,36*
Sonstiges
MH Connectors
2101-0200-12
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.